FESTO FILTER MS6-LF-3/8-CRV 529641

Filter MS6-LF-3/8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LF-3/8-CRV
Rubix:05120512
Fabrikant:529641
EAN:4052568164102
FESTO FILTER MS6-LF-3/8-CRV 529641
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER MS6-LF-3/8-CRV 529641


Filter MS6-LF-3/8-CRV 5µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht687 g
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Filterfijnheid5 µm
Volumestroom3000 l/min
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,00 excl. BTW
/ stuk
91,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen