Referenties
SMC:AFF30-F03D-D
Rubix:A0631974
Fabrikant:02011253

Documenten
Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF30-F03D-D
De serie AF modulaire luchtfilters is een kosteneffectieve, schone oplossing voor uw filtratiebehoeften. Het modulaire ontwerp maakt aansluiting op andere SMC luchtvoorbereidingsapparatuur mogelijk. De serie is verkrijgbaar in zes verschillende afmetingen en met een groot aantal accessoires.
Modulair luchtfilter
Voorkomt vervuiling
Lichter gewicht dan modulaire AF in oude stijl
Diktevermindering van harsbehuizing zorgt voor grotere capaciteit
(ongeveer 1,3 keer meer).
Verbeterde waterafscheidingsefficiëntie verlengt de levensduur van
filterelementen
Rc, NPT of G(PF) type schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g3/8 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,67 excl. BTW
/ stuk
€ 110,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen