FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS4-LFX-1/4-U 535782
Filter MS4-LFX-1/4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-LFX-1/4-U
Rubix:05121472
Fabrikant:535782
EAN:4052568169404

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS4-LFX-1/4-U 535782
Actiefkoolfilter MS4-LFX-1/4-U metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts. Grootte=4, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=Actiefkoolfilter, Reservoirbescherming=geïntegreerd als metalen reservoir
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 372,9 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | activated carbon filter |
| Volumestroom | 360 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,48 excl. BTW
/ stuk
€ 91,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen