FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z 529155
Filterreduceer MS4-LFR-1/4-D7
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z
Rubix:05120092
Fabrikant:529155
EAN:4052568163532

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z 529155
filterregelventiel MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Grootte=4, Reeks=MS, Bedieningsveiligheid=(* Draaiknop met vergrendeling, * met toebehoren, sluitbaar), Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 419 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Bouwmaat | 140,6 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,52 excl. BTW
/ stuk
€ 109,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen