SMC HOOFDLIJN FILTER AFF75B-F20D-T

Luchtfilters AFF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AFF75B-F20D-T
Rubix:05281995
EAN:3618035591690
SMC HOOFDLIJN FILTER AFF75B-F20D-T

Technische samenvatting

Materiaalmetalen kom
Aansluiting 1g2 bspp
Filterfijnheid3 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF75B-F20D-T


Hoofdleidingfilter, Nieuwe uitvoering
•Modular connection
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
•Threads: Rc, G, NPT

Body Size (Applicable compressor output): 75B (75 KW)
Thread: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
Port Size: 20 (2)
Accessory: None
Auto Drain: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Element Service Indicator: T (Yes)
Pressure Switch 30V: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)220x463x220 mm
Logistiek gewicht10500 g
Materiaalmetalen kom
Aansluiting 1g2 bspp
Filterfijnheid3 µm
Land van oorsprongJP
€ 866,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.048,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen