FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-ERV-AS 531277
Filter voor drukregelaar met manometer
Zie technische informatieReferenties
Festo:MS6N-LFR-3/8-D7-ERV-AS
Rubix:A0836228
Fabrikant:531277
EAN:4052568334505

Technische samenvatting
| Materiaal | spuitgegoten aluminium |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6N-LFR-3/8-D7-ERV-AS 531277
Filter-regelaar met manometer ms6n-lfr-3/8-d7-erv-as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | spuitgegoten aluminium |
| Aansluiting 1 | 3/8 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 62 mm |
| Volumestroom | 4000 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Afvoertype | volautomatische condensafvoer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,91 excl. BTW
/ stuk
€ 195,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen