SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F03-R-B
Filter/Reduceerventielen AW-B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AW30-F03-R-B
Rubix:05280160
Fabrikant:AW30-F03-R-B
EAN:3618035519595

Technische samenvatting
| Materiaal | polycarbonaat kom |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER/DRUKREGELAAR AW30-F03-R-B
Filter/Reduceerventiel met Retourfunctie
•Modular type filter regulator.
•Transparent bowl guard.
•Available with built-in backflow mechanism.
•Rc, G(PF) or NPT threads.
Made to Order 1: None
Body Size: 30
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port: 03 (3/8)
Option: Standard
Semi-standard 1: Standard
Semi-standard 2: R (Flow Direction
Made to Order 2: None
•Transparent bowl guard.
•Available with built-in backflow mechanism.
•Rc, G(PF) or NPT threads.
Made to Order 1: None
Body Size: 30
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port: 03 (3/8)
Option: Standard
Semi-standard 1: Standard
Semi-standard 2: R (Flow Direction
Made to Order 2: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 486 g |
| Materiaal | polycarbonaat kom |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 30 mm |
| Volumestroom | 1500 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 8,5 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,27 excl. BTW
/ stuk
€ 45,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen