FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T18 4787812
FILTERREGELVENTIEL
Zie technische informatieReferenties
Festo:PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T18
Rubix:05116143
Fabrikant:4787812
EAN:4052568418878

Technische samenvatting
| Materiaal | giet-rvs / roestvast staal (1.4409/cf3m (316l) behuizing & filterondersteuning; 1.4404/316l filter & afvoerschroef) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T18 4787812
PCRP-64-G12-12-C-R1-M-T& FILTERREGELVENT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | giet-rvs / roestvast staal (1.4409/cf3m (316l) behuizing & filterondersteuning; 1.4404/316l filter & afvoerschroef) |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Volumestroom | 2740 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Afvoertype | handmatig, roterend |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,71 excl. BTW
/ stuk
€ 314,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen