Referenties
Festo:PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T19
Rubix:05116169
Fabrikant:5394675
EAN:4052568423247

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T19 5394675
Filterregelaar PCRP-64-N12-7-E-R1-M-T19 5394675
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal |
| Aansluiting 1 | 1/2 npt |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 3100 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,65 excl. BTW
/ stuk
€ 361,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen