Referenties
SMC:AW40-F04G-D
Rubix:A0912178
Fabrikant:02215635

Technische samenvatting
| Materiaal | spuitgietaluminium (behuizing);polyacetaal (kap) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER-REDUCEERVENTIEL AW40-F04G-D
Deze combinatie filter/regelaar minimaliseert ruimte en leidingen door de 2 eenheden in één te integreren. Tot de standaardkenmerken behoort een ontlastende regelaar die snel kan worden vergrendeld door de instelknop omlaag te drukken. Er zijn vele opties, waaronder meters, automatische aftap, metalen kom en deksels, verschillende insteldrukken, enz. De AW maakt deel uit van de familie van modulaire luchtbereiders en kan worden gecombineerd met andere producten van vergelijkbare grootte.
Sterke punten
•Modulair type filterregelaar
Optioneel ingebouwde drukmeter
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Optioneel ingebouwde drukmeter
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | spuitgietaluminium (behuizing);polyacetaal (kap) |
| Aansluiting 1 | 1/2 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,33 excl. BTW
/ stuk
€ 83,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen