Referenties
SMC:AW20-F02-D
Rubix:A0632013
Fabrikant:AW20-F02-D

Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten zink |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : SMC FILTER/REDUCEERVENTIEL AW20-F02-D
Deze combinatie filter/regelaar minimaliseert ruimte en leidingen door de 2 eenheden in één te integreren. Tot de standaardkenmerken behoort een ontlastende regelaar die snel kan worden vergrendeld door de instelknop omlaag te drukken. Er zijn vele opties, waaronder meters, automatische aftap, metalen kom en deksels, verschillende insteldrukken, enz. De AW maakt deel uit van de familie van modulaire luchtbereiders en kan worden gecombineerd met andere producten van vergelijkbare grootte. Deze serie is verkrijgbaar in vier behuizingsmaten met leidingen van M5 tot 3/4 in Rc, NPT of G-draad.
Sterke punten
-Modulaire filterregelaar
Geschatte filtratie ( m): 2, 10, 20, 40, 70 of 100
Optionele ingebouwde manometer
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Rc, G(PF) of NPT schroefdraad
Geschatte filtratie ( m): 2, 10, 20, 40, 70 of 100
Optionele ingebouwde manometer
Beschikbaar met ingebouwd terugstroommechanisme
Rc, G(PF) of NPT schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten zink |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,53 excl. BTW
/ stuk
€ 32,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden