Referenties
Festo:PCRP-64-G14-7-C-R1-M-T19
Rubix:05116157
Fabrikant:5394669
EAN:4052568423186

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal (316l) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-G14-7-C-R1-M-T19 5394669
Filterregelaar PCRP-64-G14-7-C-R1-M-T19 5394669
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvast staal (316l) |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 2410 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,51 excl. BTW
/ stuk
€ 328,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen