Referenties
Festo:PCRP-64-N14-7-E-R1-M-T19
Rubix:05116153
Fabrikant:5394667
EAN:4052568423162

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316l (1.4409 / cf3m); roestvrijstalen onderdelen 1.4404 (316l) voor filterelementen en aftappluggen |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 npt (npt 1/4-18) |
| Filterfijnheid | 40 µm |
Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL PCRP-64-N14-7-E-R1-M-T19 5394667
Filterregelaar PCRP-64-N14-7-E-R1-M-T19 5394667
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 316l (1.4409 / cf3m); roestvrijstalen onderdelen 1.4404 (316l) voor filterelementen en aftappluggen |
| Aansluiting 1 | 1/4 npt (npt 1/4-18) |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Omvang mantel | 64 mm |
| Volumestroom | 4115 l/min |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,51 excl. BTW
/ stuk
€ 328,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen