Referenties
Festo:LFMA-D-MINI-A
Rubix:05092702
Fabrikant:192566
EAN:4052568152345

Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MINI-A 192566
Ultrafijnfilter LFMA-D-MINI-A zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 175x40x75 mm |
| Logistiek gewicht | 337,74 g |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | micro filter lfma-d-mini-a 192566 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | sub-base |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,71 excl. BTW
/ stuk
€ 227,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen