SMC LUCHTFILTER AFD20-F02C-D

AFD20-D tot AFD40-D, micro-nevelafscheider

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AFD20-F02C-D
Rubix:A0727549
Fabrikant:02104011
SMC LUCHTFILTER AFD20-F02C-D
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTFILTER AFD20-F02C-D


Modulaire micro-nevelafscheider
Voldoet aan ISO 8573-1:2010
Nominale filtratiegraad 0,01 µm
Maximaal debiet tot 600 l/min (ANR, 0,7 MPa).
•Voldoet aan ISO 8573-1:2010
•Nominale filtratiegraad 0,01 µm
•Maximale stroomsnelheid tot 600 l/min (ANR, 0,7 MPa).

Behuizingmaat: 20
Schroefdraad: F (G)
Poortmaat: 02 (1/4)
Montage: Standaard
Automatische afvoer met vlotter: C [Automatische afvoer met vlotter (N.C.)]
Type kom: Standaard (polycarbonaat kom)
Aftapopening filterregelaar: Standaard
Stroomrichting: Van links naar rechts
Aftapkraan met weerhaakfitting: Geen
Drukeenheid: Typeplaatje en manometer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Volumestroom120 l/min
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,51 excl. BTW
/ stuk
52,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen