Referenties
Festo:LFX-D-MAXI
Rubix:05092641
Fabrikant:532778
EAN:4052568165468

Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-D-MAXI 532778
Actiefkoolfilter LFX-D-MAXI Filter met hoog rendement voor technisch olievrije, reukloze perslucht in levensmiddelenkwaliteit. Grootte=Maxi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=(* Actiefkoolfilter, * Vezelfilter), Reservoirbescherming=Metalen beschermmantel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1207 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | none '' |
| Type | active carbon filter lfx-d-maxi 532778 |
| Volumestroom | 1100 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | without sub-base |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,67 excl. BTW
/ stuk
€ 481,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen