SMC ULTRA FIJNFILTER AMD550C-F06-T

Luchtfilters AMD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMD550C-F06-T
Rubix:05287480
SMC ULTRA FIJNFILTER AMD550C-F06-T
Technische samenvatting
Typeamd
Volumestroom3700 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AMD550C-F06-T


Ultra Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Micro mist separator.
•Modular connection is possible.
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
•Thread: Rc, G, NPT

Body Size (Applicable compressor output): 550C (22kw)
Thread: F (G)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: None
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)122x299x122 mm
Logistiek gewicht2300 g
Typeamd
Volumestroom3700 l/min
Filterfijnheid0,01 µm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
365,04 excl. BTW
/ stuk
441,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen