Referenties
SKF:FY 1.3/16 FM
Rubix:03800878
Fabrikant:122528
EAN:7316576614415

Productdetails : SKF FY 1.3/16 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1068 g |
| Binnendiameter | 30,1625 mm |
| Breedte | 46,7 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,55 excl. BTW
/ stuk
€ 76,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
