SKF FYWK 25 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
SKF Y-flenslagerhuis van polyamide
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:FYWK 25 YTH
Rubix:03071503
Fabrikant:443863
EAN:07316574924424


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYWK 25 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,8x95x50 mm |
| Logistiek gewicht | 357 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 38,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | staal |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | fywk |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12,3 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Gewicht | 0,357 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,06 excl. BTW
/ stuk
€ 148,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden