SKF UCFB 205 H FLENSLAGERBLOK SPECIAAL

Flens kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:UCFB 205/H
Rubix:A0411940
EAN:7316579751650
SKF UCFB 205 H FLENSLAGERBLOK SPECIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten34 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF UCFB 205 H FLENSLAGERBLOK SPECIAAL


Deze flenskogellagereenheden met drie bevestigingsbouten voldoen aan de Japanse industriële normen (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren behuizing die met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagereenheden kunnen een gematigde initiële uitlijnfout verdragen, maar staan normaal geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

Bestand tegen sterke vervuiling
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware ladingen
Rendabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten34 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte118,1 mm
Lengte70 mm
Serieucfb
Totale breedte lager34,7 mm
Diameter bevestigingsgaten9,5 mm
Aantal gaten3
Buitendiameter70 mm
Gewicht0,72 kg
€ 28,02 excl. BTW
/ stuk
€ 33,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden