SNR EXFC 207 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFC.207

Zie technische informatie
Referenties
SNR:EXFC207
Rubix:A0484794
Fabrikant:EXFC.207
EAN:3413529509621
SNR EXFC 207 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte37,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFC 207 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ronde flenslagerunit met centreeraanzet en 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte37,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Serieexfc200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter72 mm
Gewicht1,79 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,06 excl. BTW
/ stuk
76,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen