Referenties
INA:RCJT20-XL-N
Rubix:03120298
Fabrikant:0096441480000
EAN:4012802836936


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 61 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : INA RCJT 20 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits RCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
PCJT wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 61 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 112 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Serie | rcjt..-xl-n |
| Totale breedte lager | 45,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,21 excl. BTW
/ stuk
€ 64,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen