Referenties
SKF:FYJ 20 TF
Rubix:03070930
Fabrikant:51564
EAN:7316570348576


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYJ 20 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen
- Kan relatief zware belastingen opnemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,3x86x40 mm |
| Logistiek gewicht | 515 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 86 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 64 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 33,3 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Serie | fyj |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 28,2 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,14 excl. BTW
/ stuk
€ 43,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen