Referenties
Vervangen ref.:TCJ60-XL-N-I
INA:TCJ60-XL-N
Rubix:A0694028
Fabrikant:0947479110000
EAN:4054372939099


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 47,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Documenten
Productdetails : INA TCJ 60 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Excentrische borgring, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 47,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 80,9 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | tcj |
| Totale breedte lager | 47,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Buitendiameter | 84 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,14 excl. BTW
/ stuk
€ 301,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden