INA RCJY 16 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCJY16-XL
Rubix:03120362
Fabrikant:0009708240000
EAN:4012802821277
INA RCJY 16 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Breedte76 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten54 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJY 16 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits RCJY, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter16 mm
Breedte76 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten54 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte32,9 mm
Lengte76 mm
Seriercjy..-xl
Totale breedte lager27 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter76 mm
€ 48,52 excl. BTW
/ stuk
€ 58,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen