INA RMEO 70 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RMEO70-XL
Rubix:03120450
Fabrikant:0009459860000
EAN:4064327886255
INA RMEO 70 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte75,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten252 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RMEO 70 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woonunits RMEO, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, serie 63, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte75,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten252 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte300 mm
Lengte300 mm
Seriermeo..-xl
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Buitendiameter300 mm
€ 743,55 excl. BTW
/ stuk
€ 899,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen