Referenties
SNR:SESFL208N
Rubix:A0647198
Fabrikant:SESFL.208.N
EAN:3413529516575




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 30,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
Productdetails : SNR SESFL 208 N FLENSLAGERBLOK RVS
roestvrijstalen gegoten behuizing, roestvrijstalen insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting, voedingsvet
Ovale flenslagerunit, na te smeren, NIRO inzet met aan één zijde verlengde binnenring en excentrische ring, groef in de behuizing voor het bevestigen van de beschermkap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 100 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Serie | sesfl200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22800 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,77 excl. BTW
/ stuk
€ 344,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen