Referenties
Vervangen ref.:TFE50-XL-N-I
INA:TFE50-XL-N
Rubix:A0694027
Fabrikant:0947319690000
EAN:4054372959660




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 62,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136 mm |
Documenten
Productdetails : INA TFE 50 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Huiseenheden TFE, huiseenheden met vier flenzen, gietijzer, centreerspie, excentrische sluitring, T-afdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 62,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 136 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 165 mm |
| Serie | tfe |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Buitendiameter | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,66 excl. BTW
/ stuk
€ 198,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen