SKF FYTB 25 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:FYT 25 TF/VA228
SKF:FYTB 25 TF/VA228
Rubix:A0212705
EAN:7316579223232
SKF FYTB 25 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte38,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYTB 25 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Ovale kogellagereenheid met flens

Toepassingen

Voor toepassingen bij hoge temperaturen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte38,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgietijzer
Afdichtingtwee metalen schilden
Hoogte70 mm
Lengte124 mm
Seriefyt
Totale breedte lager34,1 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Gewicht0,72 kg
Bouwvormflens met 2 bouten
€ 187,07 excl. BTW
/ stuk
€ 226,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen