Referenties
PTN:SSUCF205
Rubix:A0407558
Fabrikant:893518
EAN:3660338459764





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
Documenten
Productdetails : PTN SSUCF 205 FLENSLAGERBLOK VIERKANT RVS
Roestvrijstalen flensbehuizingen. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor het smeren van het kogellager.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Roestvast Staal
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 95 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 70 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 35,8 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | ssucf200 |
| Totale breedte lager | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Gewicht | 0,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,99 excl. BTW
/ stuk
€ 52,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden