INA PCJ 25 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PCJ25-XL-N
Rubix:03120110
Fabrikant:0096409080000
EAN:4012802809473
INA PCJ 25 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte95 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJ 25 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


PCJ-huisunits, vierboutsflenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PCJ geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte95 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaalgietijzer
Lengte95 mm
Seriepcj..-xl-n
Totale breedte lager42,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter37,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,22 excl. BTW
/ stuk
76,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden