INA RA 15 XL SPANLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RA15-XL
Rubix:03121622
Fabrikant:0008292500000
EAN:4012802792805
INA RA 15 XL SPANLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte28,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RA 15 XL SPANLAGERBLOK ROND


Flenshuisunit RA..-XL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte28,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalstaalplaat
Hoogte81 mm
Lengte81 mm
Seriera..-xl
Totale breedte lager28,6 mm
Diameter bevestigingsgaten7,1 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter28,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
33,66 excl. BTW
/ stuk
40,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen