Referenties
FAG:UCFC206-J7
Rubix:03129300
Fabrikant:0821988370000
EAN:4054366899286


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 125 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
Productdetails : FAG UCFC 206 J7 FLENSLAGERBLOK ROND
Flenshuisunit UCFC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 100 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 32,2 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 38,1 mm |
| Gewicht | 1,253 kg |
| Bouwvorm | vierbout-pilootflens, vergrendeling met stel-/borgschroef (niet-expanderend / vast) |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,41 excl. BTW
/ stuk
€ 119,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen