SNR UCFL 318 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFL.305

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFL318
Rubix:A0484735
Fabrikant:UCFL.318
EAN:3413529542093
SNR UCFL 318 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten315 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFL 318 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit, kan worden nagesmeerd, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten315 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte385 mm
Lengte235 mm
Serieucfl300
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r108000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr143000 N
Buitendiameter190 mm
Gewicht16,91 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 533,65 excl. BTW
/ stuk
€ 645,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen