Referenties
INA:RCJT55-XL
Rubix:03127418
Fabrikant:0008843400000
EAN:4064327885968


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 134 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Productdetails : INA RCJT 55 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Behuizingseenheden RCJT, flensbehuizingen met twee bouten, gietijzer, excentrische sluitring, R-afdichtingen
Housing units RCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, R seals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 134 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 74,6 mm |
| Lengte | 222 mm |
| Serie | rcjt..-xl |
| Totale breedte lager | 43,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Buitendiameter | 222 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,91 excl. BTW
/ stuk
€ 203,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen