Referenties
SNR:UCFLZ205
Rubix:A0484721
Fabrikant:UCFLZ.205
EAN:3413529526543




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFLZ 205 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | gegoten;roestvrij staal;kunststof |
| Hoogte | 38,7 mm |
| Lengte | 124 mm |
| Serie | ucflz200 |
| Totale breedte lager | 70 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Gewicht | 0,71 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,70 excl. BTW
/ stuk
€ 48,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen