Referenties
FAG:UCF216-J7
Rubix:A0408479
Fabrikant:0812182060000
EAN:4054366895479


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 208 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 165 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCF 216 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Flenshuisunit UCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7400 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 208 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 165 mm |
| Materiaal | vlokgrafietgietijzer |
| Hoogte | 83,3 mm |
| Lengte | 208 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 83,3 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Buitendiameter | 83,3 mm |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Bouwvorm | vierbouts vierkante flens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 531,19 excl. BTW
/ stuk
€ 642,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen