SKF FY 45 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 45 FM
Rubix:03070786
Fabrikant:6357
EAN:7316577747907
SKF FY 45 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 45 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een smalle binnenring en een excentrische bevestiging, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,7x137x90 mm
Logistiek gewicht2031 g
Binnendiameter45 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager43,7 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33,2 N
Buitendiameter137 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 84,85 excl. BTW
/ stuk
€ 102,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden