INA FLCTEY 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:FLCTEY17-XL
Rubix:03125210
Fabrikant:0009329220000
EAN:4012802805277
INA FLCTEY 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA FLCTEY 17 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits FLCTEY, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen, zonder hersmeren faciliteit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Breedte58,7 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte81 mm
Lengte81 mm
Serieflctey..-xl
Totale breedte lager24,4 mm
Diameter bevestigingsgaten6,6 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter81 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,95 excl. BTW
/ stuk
48,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen