SNR UCFL 208 CC FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFL.208CC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:UCFL208CC
Rubix:A0485987
Fabrikant:UCFL.208CC
EAN:3413529558230
SNR UCFL 208 CC FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten144 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR UCFL 208 CC FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten144 mm
Materiaalgegoten staal
Hoogte51,2 mm
Lengte175 mm
Serieucfl200
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht1,46 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 75,49 excl. BTW
/ stuk
€ 91,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen