PTN UCF 201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCF201
Rubix:A0407531
Fabrikant:893544
EAN:3660338460029
PTN UCF 201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten64 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCF 201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte86 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten64 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte33,3 mm
Lengte86 mm
Serieucf200
Totale breedte lager11 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten4
Gewicht0,62 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,53 excl. BTW
/ stuk
15,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden