Referenties
Vervangen ref.:RCJY55-JIS
FAG:UCF211-J7
Rubix:03129224
Fabrikant:0808222150000
EAN:4047643247566


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 163 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCF 211 J7 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Lagerhuiseenheden UCF, flensbehuizingen met vier bouten, vierkant ontwerp, gietstuk, tapeinden in de binnenring, RSR-afdichtingen
Flanged housing unit UCF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3310 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 163 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 58,4 mm |
| Lengte | 163 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 55,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Buitendiameter | 58,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,40 excl. BTW
/ stuk
€ 226,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen