INA RATY 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RATY30-XL
Rubix:03121670
Fabrikant:0008715080000
EAN:4012802796025
INA RATY 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RATY 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RATY, twee-bolle flenshuisunits, plaatstaal, grubschroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Materiaalplaatstaal
Hoogte112,7 mm
Lengte112,7 mm
Serieraty..-xl
Totale breedte lager30 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter112,7 mm
€ 42,64 excl. BTW
/ stuk
€ 51,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden