PTN UCF 210 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:857384
PTN:UCF210
Rubix:A0407522
Fabrikant:893553
EAN:3660338460111
PTN UCF 210 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCF 210 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten

  • Hoge kostenefficiëntie
  • Grote veelzijdigheid
  • Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
  • Klaar voor montage-eenheden
  • Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte54,6 mm
Lengte143 mm
Serieucf200
Totale breedte lager16 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Gewicht2,4 kg
€ 36,82 excl. BTW
/ stuk
€ 44,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden