Referenties
NSK:UCF210D1
Rubix:03498606
Fabrikant:UCF210D1 N
EAN:00029176543302


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 60,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Productdetails : RHP UCF 210 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.
Sterke punten
Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers
Toepassingen
Machinetoepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2540 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 60,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | gietijzeren behuizing; lagerinzet gemaakt van lagerstaal |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Hoogte | 40 mm |
| Lengte | 143 mm |
| Serie | ucf |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Bouwvorm | vierkante 4-boutflens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,68 excl. BTW
/ stuk
€ 175,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen