SKF FY 1.1/4 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 1.1/4 TF
Rubix:03473845
Fabrikant:50812
EAN:7316577754929
SKF FY 1.1/4 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Breedte46,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 1.1/4 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT


4-bouts vierkant flensblok
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,4x118x35 mm
Logistiek gewicht1410 g
Binnendiameter31,75 mm
Breedte46,4 mm
Seriefy
Buitendiameter95 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,68 excl. BTW
/ stuk
86,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen