INA RAY 15 XL SPANLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RAY15-XL
Rubix:03121676
Fabrikant:0009028610000
EAN:4012802807271
INA RAY 15 XL SPANLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Breedte22 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAY 15 XL SPANLAGERBLOK ROND


Woonunits RAY, drie/vier-bout flenshuisunits, plaatstaal, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte22 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalplaatstaal
Afdichtingtwee metalen schilden
Hoogte81 mm
Lengte81 mm
Serieray..-xl
Totale breedte lager18 mm
Klemmen7 mm
Diameter bevestigingsgaten7,1 mm
Aantal gaten3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter81 mm
Gewicht0,16 kg
Bouwvormflenshuis met drie bouten, plaatstaal, borgschroeven in de binnenring
€ 30,54 excl. BTW
/ stuk
€ 36,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen