Referenties
SKF:FY 35 TR/W64F
Rubix:03800900
Fabrikant:168007
EAN:07316571877372

Productdetails : SKF FY 35 TR/W64F FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 46,4 mm |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,32 excl. BTW
/ stuk
€ 339,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen