RHP SFT 16 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:SFT16
Rubix:03303997
Fabrikant:SFT16 R
EAN:00747023027187
RHP SFT 16 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Breedte32,87 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP SFT 16 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT16 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 16 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Binnendiameter16 mm
Breedte32,87 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte98,5 mm
Lengte52,5 mm
Seriesft
Totale breedte lager32,87 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,03 excl. BTW
/ stuk
66,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen