RHP SF 45 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SF45EC
Rubix:03304245
Fabrikant:SF45EC R
EAN:00747023029259
RHP SF 45 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte56,62 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SF 45 EC FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2600 g
Binnendiameter45 mm
Breedte56,62 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte111,1 mm
Lengte136,5 mm
Seriesf
Totale breedte lager56,62 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
€ 128,92 excl. BTW
/ stuk
€ 155,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen